Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehmomentventilwerkzeug

DRHMOMSHRDRH-VENT-0,25NM

Art.-Nr. 071471 95

EAN 4050641960351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehmomentventilwerkzeug

Art.-Nr. 071471 95
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
Kalibrierter Drehmomentschraubendreher für Ventileinsatz, festeingestellt auf 0,25 Nm

Auslösegenauigkeit: ± 6% auf den eingestellten Wert



Zum Einschrauben von z.B. gummiabdichtenden Ventilen


Verhindert das Überdrehen der Gummidichtung



Akustische Auslösung bei Erreichen des Drehmoments

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Z.B. Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS)


Für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren

Messbereich Drehmoment max.

0,25 Nm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Nein

Klingenlänge

50 mm

Grifflänge

70 mm

Länge

127 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen